Harnais de sécurité 3M 1100934, Taille : S | Nombre de points d'accroche : 2
Harnais de sécurité
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1100934
Rubix :2771-6292151
Fabricant :7100309236
EAN :03660570042205

Résumé technique
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | s |
| Type de boucles | automatique |
Détails articles : HARNAIS DE SECURITE DESCALADE POUR ECHAFAUDAGES 3M DBI-SALA
Le harnais 3M™ DBI-SALA® Delta™ offre un ajustement ergonomique et un grand confort de port, des boucles légères et une sangle à haute résistance. Il présente une conception triangulaire anti-emmêlement, qui crée une armature permettant d’enfiler facilement le harnais. Le harnais antichute intégral DBI-SALA® Delta™ offre des caractéristiques innovantes telles qu’un ajustement ergonomique et un grand confort de port, des boucles légères et une sangle à haute résistance. L’utilisation d’une conception triangulaire anti-emmêlement crée une armature qui permet au harnais de se mettre facilement en place lorsqu’il est enfilé. Le harnais DBI-SALA® Delta™ est doté de réglages rotatifs, qui permettent un ajustement rapide et éliminent les extrémités de sangle lâches.
Points forts
•La conception anti-emmêlement aide à assurer le bon ajustement du harnais
Réglage dorsal vertical rotatif pour un ajustement rapide et facile
Anneau dorsal en D relevable
Étiquettes protégées et 3M™ Connected Safety ID (CSID)
Indicateurs d’impact intégrés
Passants de longe
Réglage dorsal vertical rotatif pour un ajustement rapide et facile
Anneau dorsal en D relevable
Étiquettes protégées et 3M™ Connected Safety ID (CSID)
Indicateurs d’impact intégrés
Passants de longe
Applications
Construction
Informations techniques
Attributs
| Nombre de points d'accroche | 2 |
|---|---|
| Taille | s |
| Type de boucles | automatique |
| Poids | 2950 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
231,82 € HT
/ unité
278,18 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours