Machines électroportatives - Autre Fein 72381861000

Chanfreineuse jusqu’à 15 mm. KFH 17-15 R

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fein :72381861000
Rubix :0140-5438489
EAN :4014586892733
CHANFREINEUSE 1700 W (230V/50H) - KFH 17-15 R
video-play-icon.png

Résumé technique

Typechanfreineuse universelle filaire

Documents

Détails articles : CHANFREINEUSE 1700 W (230V/50H) - KFH 17-15 R


Chanfreineuse jusqu’à 15 mm. KFH 17-15 R. Chanfreineuse universelle dotée de la technologie "booster" et de l'accouplement élastique pour la préparation d'arêtes au soudage.
Puissance absorbée: 1 700 W|Puissance utile: 1 000 W|Vitesse à vide: 2 300 - 7 500 min⁻¹|Longueur de chanfreins max. à 45°: 15 mm|Hauteur de chanfreins max. à 45°: 10,6 mm|Angle des chanfreins: 30° / 37,5° / 45° / 60°|Rayon: 2 / 3 / 4 mm|Porte-plaquettes: 3x2 plaquettes KX|Plateau Ø: 137 mm|Câble avec fiche: 4 m|Poids selon EPTA: 6,40 kg

Applications

Gain de 30 à 80 % de performance de fraisage et réduction significative des vibrations grâce à la technologie "booster". Accouplement élastique à ressort : amortissement dynamique de la force de rotation pour un travail plus sécurisant à l'amorce du fraisage et moins de vibrations. Poignée gachette ergonime FEIN ErgoGrip : concept breveté pour une préhension sécurisante et un travail confortable. Une protection complète pour l’utilisateur grâce au démarrage progressif, à la protection contre le redémarrage intempestif, à la surveillance de blocage et à la protection électronique contre les surcharges. Démontage rapide du porte-plaquettes. Rendement de ponçage élevé demandant peu d’efforts.

Informations techniques


Attributs
Typechanfreineuse universelle filaire
3 798,45 € HT
/ unité
4 558,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours