Machines électroportatives - Autre Dewalt DCF891NT-XJ
BOULONNEUSE À CHOCS COMPACTE 1/2’’ XR 18V BRUSHLESS JONC DE SÉCURITÉ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCF891NT-XJ
Rubix :2325-5449698
EAN :5035048743546

Documents
Détails articles : BOULONNEUSE A CHOCS 1/2' COMP. XR 18V BRUSHLESS - JONC DE SECU
La boulonneuse à chocs DCF891 XR 18V avec jonc de sécurité a été conçue pour gérer facilement divers applications de fixation. Obtenez jusqu'à 813 Nm de couple de serrage et 1152 Nm de couple de desserrage maximal dans un corps de 175 mm de long. Choisissez entre 4 modes pour vous permettre d'obtenir des performances fiables de haut niveau et une grande polyvalence dans les applications. Les zones de travail sombres ne posent aucun problème avec cette boulonneuse, qui est livrée avec un éclairage LED pour une visibilité améliorée dans les espaces faiblement éclairés.
Informations techniques
Attributs
| Type | boulonneuse à choc |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
503,62 € HT
/ unité
604,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h