Machines électroportatives - Autre Milwaukee M18 BLTRC-0

Coupe tige filetée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Milwaukee :M18 BLTRC-0
Rubix :8989-5438034
Fabricant :4933471150
EAN :4058546287788
COUPE TIGE FILETE 18V SANS BAT M18 BLTRC-0

Résumé technique

Documents

Détails articles : COUPE TIGE FILETE 18V SANS BAT M18 BLTRC-0


Le coupe-tige filetée Brushless M18™ de Milwaukee est conçu pour trancher des tiges filetées en acier ou en acier inoxydable sans produire de copeaux, de bruit continu ni d'étincelles. Avec une autonomie pouvant atteindre 300 coupes par charge, il s'intègre dans les environnements où la cadence et la sécurité comptent.

Caractéristiques :
Le moteur sans charbons garantit une coupe nette sur des tiges filetées en acier aux diamètres M6, M8, M10 et M12, ainsi qu'en acier inoxydable aux diamètres M6, M8 et M10. Les matrices de coupe se changent par simple rotation. En fin de coupe, elles s'ouvrent automatiquement, ce qui autorise des cycles répétitifs sans interruption manuelle. L'outil permet également de couper des pièces courtes d'une longueur minimale de 3,8 cm. L'absence de copeaux, d'étincelles et de bruit continu facilite son emploi dans des zones sensibles ou à proximité d'autres opérateurs. 

La conception à poignée centrée assure un équilibre favorable à une utilisation à une main, y compris en position surélevée. La visibilité de la zone de coupe est optimisée pour faciliter l'alignement et maintenir la précision. La technologie REDLINK™ pilote l'électronique embarquée en coordination avec les batteries REDLITHIUM™ M18™, dont la compatibilité est assurée avec l'ensemble du parc M18™ Milwaukee.

Spécifications :
• Tension nominale : 18 V
• Type de batterie : Li-ion (batterie non fournie)
• Chargeur : non fourni
• Capacité maximale de coupe acier : M6, M8, M10, M12
• Capacité maximale de coupe inox : M6, M8, M10
• Autonomie : jusqu'à 300 coupes par charge (batterie 2,0 Ah)
• Longueur minimale de coupe : 3,8 cm
• Niveau de pression acoustique Lpa : 75,27 dB(A) ± 3 dB(A)
• Niveau de puissance acoustique Lwa : 86,27 dB(A) ± 3 dB(A)
• Niveau de vibration : 0,48 m/s² ± 1,5 m/s²
• Emballage : HD Box
• Accessoires livrés : matrices de coupe M6, M8, M10 et M12

Normes :
• Marquage CE : indique que le produit est conforme aux dispositions européennes
• Directive 2011/65/UE RoHS : cette directive encadre la limitation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. La norme harmonisée EN 50581:2012 est citée pour l’évaluation de la documentation technique liée à cette conformité
• Directive 2006/42/CE : cette directive concerne les machines. La norme EN 62841-1:2015 est citée pour les règles de sécurité applicables aux outils électroportatifs à moteur
• Directive 2014/30/UE : cette directive concerne la compatibilité électromagnétique. Les normes EN 55014-1:2017 et EN 55014-2:2015 sont citées pour les émissions et l’immunité des appareils électriques

Points forts

• Coupe sans copeaux, sans étincelles et sans bruit continu
• Matrices interchangeables par rotation et ouverture automatique en fin de cycle, réduisant le temps mort entre deux coupes
• Prise en main stable à une main, permettant d'intervenir en hauteur
• Compatibilité avec toutes les batteries M18™ Milwaukee déjà disponibles dans l'atelier
• Autonomie allant jusqu'à 300 coupes par charge sur batterie 2,0 Ah, adaptée aux séries longues sur chantier

Applications

Ce coupe-tige filetée convient aux travaux de fixation, de supportage et d’installation utilisant des tiges filetées. Il peut être employé pour préparer des longueurs de tiges en acier ou en inox ou pour réaliser des travaux en hauteur, en nacelle ou en gaine technique.

Les usages typiques concernent les chantiers de second œuvre, la plomberie, l'électricité, le chauffage, la ventilation, le génie climatique, la chaudronnerie et le montage de réseaux suspendus. Son fonctionnement sans copeaux ni étincelles peut aussi convenir aux zones où la propreté de coupe et la réduction des projections sont importantes.

Informations techniques


Attributs
Typecoupe-tube
Tension18 V
863,62 HT
/ unité
1 036,34 TTC
Dont DEEE : 0,62 TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours