Machines électroportatives - Autre Makita DWR180Z

Clé à cliquet LXT

Voir les informations techniques

Références

Makita :DWR180Z
Rubix :0142-5439194
EAN :0088381732871
CLE A CLIQUET 18 V LI-ION (PRODUIT SEUL)

Résumé technique

Détails articles : CLE A CLIQUET 18 V LI-ION (PRODUIT SEUL)


Technologie XPT limitant les infiltrations d’eau et poussières. Utilisable comme clé à cliquet manuelle. Plus de contrôle grâce au frein électrique. Livrée de série avec les adaptateur carrés 1/4’’ et 3/8’’.

 

Points forts

  • Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
  • La lumière LED intégrée éclaire la zone de travail
  • La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l’eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
  • Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue

Informations techniques


Attributs
Typeclé à cliquet
Tension18 V
221,38 € HT
/ unité
265,66 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h