Machines électroportatives - Autre Fein 71460161000
Pistolet à mastic sans fil - AKP 18-600 AS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fein :71460161000
Rubix :0140-5471367
Fabricant :71460161000
EAN :4014586897271

Documents
Détails articles : PISTOLET A MASTIC SANS FIL AKP 18-600 AS
Pistolet à mastic sans fil|AKP 18-600 AS|Pistolet à mastic sans fil puissant et flexible pour une application rapide et précise de joints et de colles de différentes viscosités ainsi que pour le remplissage de joints.
Tension de batterie: 18 V|Compatibilité de batterie: Lithium-ion/lithium-ion ProCORE|Interface de batteries: 18 V AMPShare|Force de compression maximale: 3 500 N|Capacité de la cartouche: 310, 400 ml|Capacité de la poche: 300, 400, 600 ml|Vitesse d’avance: 7 mm/sek|Largeur: 255 mm|Longueur: 635 mm|Hauteur: 80 mm|Poids sans batterie: 2,20 kg
Points forts
Avec une force de compression maximale de 3 500 N et une avance à vide allant jusqu’à 8 mm/s, le moteur puissant garantit une vitesse de poussée rapide – même lors de la pose de matériaux particulièrement visqueux.
Le travail de précision n’a jamais été aussi facile : grâce aux 9 réglages de vitesse, au déclencheur manuel et à la vitesse d’extrusion réglable en continu, le flux de matière peut être régulé de manière optimale en un tour de main.
La fonction de retour automatique (no-drip-function) fait chuter la pression et revenir la crémaillère en arrière lorsque le déclencheur est relâché. Cela permet d’éviter les gouttes ou les fuites du matériau utilisé. Changement rapide et sans outil entre les cartouches et les sachets en plastique.
Valorisation optimale des matériaux grâce à un pressage presque total.
Flux constant du produit d’étanchéité et réduction de la formation de bulles.
Electronic Cell Protection (ECP) : L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs.
L’état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Le travail de précision n’a jamais été aussi facile : grâce aux 9 réglages de vitesse, au déclencheur manuel et à la vitesse d’extrusion réglable en continu, le flux de matière peut être régulé de manière optimale en un tour de main.
La fonction de retour automatique (no-drip-function) fait chuter la pression et revenir la crémaillère en arrière lorsque le déclencheur est relâché. Cela permet d’éviter les gouttes ou les fuites du matériau utilisé. Changement rapide et sans outil entre les cartouches et les sachets en plastique.
Valorisation optimale des matériaux grâce à un pressage presque total.
Flux constant du produit d’étanchéité et réduction de la formation de bulles.
Electronic Cell Protection (ECP) : L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs.
L’état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.
Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Applications
Avec une force de compression maximale de 3 500 N et une avance à vide allant jusqu’à 8 mm/s, le moteur puissant garantit une vitesse de poussée rapide – même lors de la pose de matériaux particulièrement visqueux.|Le travail de précision n’a jamais été aussi facile : grâce aux 9 réglages de vitesse, au déclencheur manuel et à la vitesse d’extrusion réglable en continu, le flux de matière peut être régulé de manière optimale en un tour de main. |La fonction de retour automatique (no-drip-function) fait chuter la pression et revenir la crémaillère en arrière lorsque le déclencheur est relâché. Cela permet d’éviter les gouttes ou les fuites du matériau utilisé. Changement rapide et sans outil entre les cartouches et les sachets en plastique.|Valorisation optimale des matériaux grâce à un pressage presque total.|Flux constant du produit d’étanchéité et réduction de la formation de bulles.|Electronic Cell Protection (ECP) : L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde. |La technologie COOLPACK garantit une plus longue durée de vie de la batterie et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs.|L’état de charge de la batterie est lisible directement sur la batterie.|Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.|Parfaitement équipé pour chaque utilisation. Travail mobile avec le système L-BOXX.
Informations techniques
Attributs
| Type | pistolet à mastic sans fil |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
496,75 € HT
/ unité
596,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours
