Machines électroportatives - Autre Makita DCM501Z
Machine à café portable MAKITA DCM501Z
Voir les informations techniquesRéférences
Makita :DCM501Z
Rubix :0142-5333556
EAN :0088381863131

Détails articles : MACHINE A CAFE 18 V / 10,8 V LI-ION
Compatible avec des dosettes de café de 60 mm ainsi qu'avec du café moulu. Poignée de transport pour un transport facile. Tasse dédiée de 240 ml de capacité conçue pour s'adapter à la machine sans laisser d'espace, afin de protéger contre les éclaboussures et l'entrée de saleté. Les tasses commerciales jusqu'à 90 mm de hauteur s'adapteront à la machine. Ports de batterie pour batteries LXT et CXT. Couvercle de protection pour la borne de batterie.
Points forts
La fonction de protection contre l'ébullition à sec empêche la machine de surchauffer : si l'eau s'épuise et que la température interne augmente, le capteur coupera automatiquement l'alimentation.
Informations techniques
Attributs
| Type | cafetière sans fil |
|---|---|
| Tension | 10,8 - 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
163,43 € HT
/ unité
196,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h