Machines électroportatives - Autre Dewalt DCF414E2GT-QW
Riveteuse XR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCF414E2GT-QW
Rubix :2325-5465535
EAN :5035048797747

Documents
Détails articles : RIVEUTEUSE S/F XR 18V 1.7AH I-ION BRUSHLESS 6.4 MM
Riveteuse XR 18V 1.7Ah Li-Ion Brushless 6,4 mm - POWERSTACK renforcée
Installez des rivets aveugles en aluminium, en acier et en acier inoxydable jusqu'à 6,4 mm avec la riveteuse sans fil XR 18V Brushless. Le moteur Brushless fournit jusqu'à 20 KN de force de tir et a la capacité de tirer jusqu'à 300 rivets de 6,4 mm par charge. Les autres caractéristiques comprennent un changement de nez sans outil et un rangement de nez sur l'outil pour maximiser la productivité sur le chantier.
Points forts
- Moteur Brushless 18V pour une durabilité, une efficacité et une puissance accrues.
- Performance : Force de tir élevée pour réaliser l'application en une seule fois et installer jusqu’à 38 rivets par minute.
- Ergonomie : compacte avec une longueur minimum de 203 mm (sans bac collecteur) pour accéder aux endroits restreints.
- Confort et contrôle : Légère et équilibrée grâce au moteur au niveau de la poignée pour un travail sans effort.
- Changement de nez et entretien facile et sans outil pour un gain de temps sur le chantier.
- Rangement des nez sur l’outil pour plus de praticité et éviter de les perdre.
- Éclairage LED pour une meilleure visibilité dans les zones mal éclairées.
Informations techniques
Attributs
| Type | riveteuse xr |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 178,18 € HT
/ unité
1 413,82 € TTC
Dont DEEE : 0,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours