Machines électroportatives - Autre Gesipa 1679670
Pistolet à batterie pour pose de rivets FIREBIRD
Voir les informations techniquesRéférences
Gesipa :1679670
Rubix :4185-5445807
EAN :4007081102513

Résumé technique
| Type | pistolet /rivet firebird pro cas chargeur 1 batterie 2ah l-boxx |
|---|
Détails articles : PISTOLET /RIVET FIREBIRD PRO CAS CHARGEUR 1 BATTERIE 2AH L-BOXX
Pistolet à batterie pour pose de rivets Ø 2,4-6,0 tous matériaux Ø max.du clou 3,7mm / 13.000 N. Contient 1 batterie compatible C.A.S 18V 2Ah
Points forts
Batterie standard permettant d'être utilisable avec plus de 25 types de batteries différentes.
Applications
Industrie
Informations techniques
Attributs
| Type | pistolet /rivet firebird pro cas chargeur 1 batterie 2ah l-boxx |
|---|---|
| Tension | 18 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 473,28 € HT
/ unité
1 767,94 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours