Machines électroportatives - Autre Milwaukee M12 PCSS-202C
Coupe-tube
Voir les informations techniquesRéférences
Milwaukee :M12 PCSS-202C
Rubix :8989-5450774
Fabricant :4933479242
EAN :4058546370367

Détails articles : COUPE TUBE 12 VOLTS M12 PCSS-202C
Premier coupe-tube au monde alimenté par batterie pour la découpe de tubes en cuivre, en acier inoxydable et en acier galvanisé, le M12™ RAPTOR™ de Milwaukee associe mobilité et rapidité de coupe. Sa conception permet d'intervenir à proximité des murs tout en s'adaptant automatiquement au diamètre du tube.
Caractéristiques :
Le coupe-tube M12™ RAPTOR™ est conçu pour couper des tubes en cuivre, en acier inoxydable et en acier galvanisé de 12 à 28 mm de diamètre. Son moteur sans charbon 4 pôles, associé aux technologies REDLITHIUM™ et REDLINK™, fournit la puissance et l'autonomie nécessaires aux opérations répétitives. Une batterie M12™ 2,0 Ah permet de réaliser jusqu'à 90 coupes dans un tube en acier inoxydable de 15 mm de diamètre.
Le mécanisme de coupe auto-ajustable breveté permet de travailler jusqu'à 40 mm d'un mur. Les mâchoires se règlent automatiquement selon le diamètre du tube afin de limiter les manipulations. Une fenêtre de visualisation et un éclairage LED facilitent le positionnement de la lame, tandis que l'indicateur de charge permet de suivre l'autonomie restante. La mâchoire entièrement métallique intègre un système de drainage, qui contribue à sa résistance à la corrosion et à l'eau. L'outil est compatible avec l'ensemble des batteries Milwaukee M12™.
Spécifications :
Capacités de coupe :
◦ Diamètres de tubes compatibles : 12 / 15 / 18 / 22 / 28 mm
◦ Capacité de coupe maximale : 28 mm
◦ Épaisseur maximale : 1,5 mm
◦ Espace minimum pour la découpe : 40 mm
Caractéristiques techniques :
◦ Tension : 12 V
◦ Type de batterie : Li-ion
◦ Capacité de batterie : 2,0 Ah
◦ Nombre de batteries : 2
◦ Chargeur inclus : C12 C
◦ Vitesse à vide : 380 tr/min
Dimensions et poids :
◦ Longueur : 362 mm
◦ Poids : 1,3 kg
◦ Poids avec batterie (EPTA) : 1,5 kg (M12 B2)
Performances acoustiques et vibrations :
◦ Niveau de pression acoustique (LpA) : 70 dB(A), tolérance 3 dB(A)
◦ Niveau de puissance acoustique (LwA) : 81 dB(A), tolérance 3 dB(A)
◦ Niveau de vibration : 1,5 m/s², tolérance 1,5 m/s²
Contenu du kit :
◦ 1 coupe-tube
◦ 2 batteries M12™ B2 2,0 Ah
◦ 1 chargeur C12 C
◦ 1 coffret
◦ 1 lame de rechange
◦ 2 pinces de fixation
◦ 1 tube de graisse
Normes :
• Marquage CE : atteste de la conformité du produit aux exigences applicables pour sa commercialisation dans l'Union européenne
• Directives 2006/42/CE (Machines), 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et 2011/65/UE (RoHS) : encadrent la sécurité des machines, la compatibilité électromagnétique et la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Normes EN 62841-1:2015, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021 et EN IEC 63000:2018 : définissent les exigences applicables à la sécurité des outils électroportatifs, à leur compatibilité électromagnétique et à la documentation liée à la directive RoHS
Caractéristiques :
Le coupe-tube M12™ RAPTOR™ est conçu pour couper des tubes en cuivre, en acier inoxydable et en acier galvanisé de 12 à 28 mm de diamètre. Son moteur sans charbon 4 pôles, associé aux technologies REDLITHIUM™ et REDLINK™, fournit la puissance et l'autonomie nécessaires aux opérations répétitives. Une batterie M12™ 2,0 Ah permet de réaliser jusqu'à 90 coupes dans un tube en acier inoxydable de 15 mm de diamètre.
Le mécanisme de coupe auto-ajustable breveté permet de travailler jusqu'à 40 mm d'un mur. Les mâchoires se règlent automatiquement selon le diamètre du tube afin de limiter les manipulations. Une fenêtre de visualisation et un éclairage LED facilitent le positionnement de la lame, tandis que l'indicateur de charge permet de suivre l'autonomie restante. La mâchoire entièrement métallique intègre un système de drainage, qui contribue à sa résistance à la corrosion et à l'eau. L'outil est compatible avec l'ensemble des batteries Milwaukee M12™.
Spécifications :
Capacités de coupe :
◦ Diamètres de tubes compatibles : 12 / 15 / 18 / 22 / 28 mm
◦ Capacité de coupe maximale : 28 mm
◦ Épaisseur maximale : 1,5 mm
◦ Espace minimum pour la découpe : 40 mm
Caractéristiques techniques :
◦ Tension : 12 V
◦ Type de batterie : Li-ion
◦ Capacité de batterie : 2,0 Ah
◦ Nombre de batteries : 2
◦ Chargeur inclus : C12 C
◦ Vitesse à vide : 380 tr/min
Dimensions et poids :
◦ Longueur : 362 mm
◦ Poids : 1,3 kg
◦ Poids avec batterie (EPTA) : 1,5 kg (M12 B2)
Performances acoustiques et vibrations :
◦ Niveau de pression acoustique (LpA) : 70 dB(A), tolérance 3 dB(A)
◦ Niveau de puissance acoustique (LwA) : 81 dB(A), tolérance 3 dB(A)
◦ Niveau de vibration : 1,5 m/s², tolérance 1,5 m/s²
Contenu du kit :
◦ 1 coupe-tube
◦ 2 batteries M12™ B2 2,0 Ah
◦ 1 chargeur C12 C
◦ 1 coffret
◦ 1 lame de rechange
◦ 2 pinces de fixation
◦ 1 tube de graisse
Normes :
• Marquage CE : atteste de la conformité du produit aux exigences applicables pour sa commercialisation dans l'Union européenne
• Directives 2006/42/CE (Machines), 2014/30/UE (Compatibilité électromagnétique) et 2011/65/UE (RoHS) : encadrent la sécurité des machines, la compatibilité électromagnétique et la limitation des substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
• Normes EN 62841-1:2015, EN IEC 55014-1:2021, EN IEC 55014-2:2021 et EN IEC 63000:2018 : définissent les exigences applicables à la sécurité des outils électroportatifs, à leur compatibilité électromagnétique et à la documentation liée à la directive RoHS
Points forts
• Facilite les coupes près des murs grâce au mécanisme auto-ajustable permettant de travailler jusqu'à 40 mm d'un obstacle
• Réduit les manipulations avec des mâchoires qui s'adaptent automatiquement au diamètre du tube
• Améliore la précision de coupe grâce à la fenêtre de visualisation et à l'éclairage LED intégrés
• Prêt à l’emploi avec un kit complet comprenant deux batteries, un chargeur, un coffret et les accessoires de maintenance
• Est compatible avec l'ensemble de la plateforme de batteries M12™
• Réduit les manipulations avec des mâchoires qui s'adaptent automatiquement au diamètre du tube
• Améliore la précision de coupe grâce à la fenêtre de visualisation et à l'éclairage LED intégrés
• Prêt à l’emploi avec un kit complet comprenant deux batteries, un chargeur, un coffret et les accessoires de maintenance
• Est compatible avec l'ensemble de la plateforme de batteries M12™
Applications
Ce coupe-tube Milwaukee convient aux travaux de découpe de tubes métalliques dans les réseaux de plomberie, de chauffage, de climatisation et de distribution de fluides. Sa capacité à couper le cuivre, l'acier inoxydable et l'acier galvanisé permet de couvrir différents types d'installations.
Il trouve sa place dans les opérations de maintenance industrielle, les travaux d'installation technique ainsi que les interventions sur les bâtiments tertiaires et industriels. Son format compact facilite également les coupes à proximité des murs ou dans les espaces où le dégagement est limité. Son fonctionnement sans fil améliore la mobilité sur les chantiers et permet d'intervenir dans les zones sans accès au réseau électrique.
Il trouve sa place dans les opérations de maintenance industrielle, les travaux d'installation technique ainsi que les interventions sur les bâtiments tertiaires et industriels. Son format compact facilite également les coupes à proximité des murs ou dans les espaces où le dégagement est limité. Son fonctionnement sans fil améliore la mobilité sur les chantiers et permet d'intervenir dans les zones sans accès au réseau électrique.
Informations techniques
Attributs
| Type | coupe-tube |
|---|---|
| Tension | 12 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
567,88 € HT
/ unité
681,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours