Gant soudeur Lebon GK/ALU/SP/P-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 4 2 3 1 4 2
Gant soudeur GK/ALU/SP/P
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :GK/ALU/SP/P-10
Rubix :7520-6035955
Fabricant :GK/ALU/SP/P-10

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4 2 3 1 4 2 |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT CROUTE BOVIN GK/ALU/SP/P DOS ALU DOUBLE MOLLETON 40CM
Conçu pour les environnements extrêmes, le gant soudeur GK/ALU/SP/P de Lebon offre une protection optimale contre la chaleur, les flammes et les projections de métal.
Caractéristiques :
Le gant soudeur GK/ALU/SP/P a été conçu pour répondre aux besoins des professionnels exposés à des températures extrêmes. Il combine des matériaux robustes et techniques pour offrir une protection fiable, tout en maintenant un confort de port élevé. Sa paume est réalisée en croûte de cuir de bovin traitée pour résister efficacement à la chaleur, ce qui lui permet de conserver ses performances dans le temps, même en usage intensif. Le dos du gant ainsi que celui du pouce sont fabriqués en tissu para-aramide aluminisé, un matériau capable de réfléchir la chaleur rayonnante et de limiter l'effet étuve dans le gant. L’intérieur est doublé d’un molleton 100 % laine, assurant une excellente isolation thermique et une bonne absorption de la transpiration. Cette doublure permet également de travailler longtemps sans inconfort. Les coutures, réalisées en fil para-aramide, renforcent la tenue du gant et résistent bien aux agressions mécaniques et thermiques. Enfin, malgré sa conception orientée protection, ce gant à cinq doigts conserve une certaine souplesse, ce qui facilite les gestes techniques et les manipulations de précision.
Spécifications :
- Modèle : GK/ALU/SP/P.
- Type : gant à cinq doigts.
- Matière paume : croûte de bovin traitée anti-chaleur.
- Matière dos et pouce : tissu 100 % para-aramide aluminisé.
- Doublure intérieure : molleton 100 % laine.
- Coutures : fil 100 % para-aramide.
- Longueur totale : 40 cm.
Normes :
Ces gants sont un EPI de catégorie II. À ce titre, ils sont certifiés CE en respect du règlement (UE) 2016/425. Ils ont été testés conformément aux normes suivantes :
- EN 12477 : type A (gant de protection pour soudeurs).
- EN 388 (résistance mécanique) :
• Abrasion : niveau 3/4.
• Coupure par tranchage : niveau 1/5.
• Déchirure : niveau 4/4.
• Perforation : niveau 4/5.
• ISO 13997 : non testée (X)
- EN 407 (protection contre la chaleur et le métal en fusion) :
• Comportement au feu : niveau 4/4.
• Chaleur de contact : niveau 2/4.
• Chaleur convective : niveau 3/4.
• Chaleur radiante : niveau 1/4.
• Petites projections de métal liquide : niveau 4/4.
• Grosses projections de métal liquide : niveau 2/4.
Informations sur la marque :
Lebon Protection Industrielle est une entreprise française experte en équipements de protection individuelle (EPI), fondée sur un savoir-faire solide et une volonté constante d’innover. Forte de plusieurs décennies d’expérience, elle conçoit, développe et fabrique des solutions de protection adaptées aux environnements industriels les plus exigeants.
Caractéristiques :
Le gant soudeur GK/ALU/SP/P a été conçu pour répondre aux besoins des professionnels exposés à des températures extrêmes. Il combine des matériaux robustes et techniques pour offrir une protection fiable, tout en maintenant un confort de port élevé. Sa paume est réalisée en croûte de cuir de bovin traitée pour résister efficacement à la chaleur, ce qui lui permet de conserver ses performances dans le temps, même en usage intensif. Le dos du gant ainsi que celui du pouce sont fabriqués en tissu para-aramide aluminisé, un matériau capable de réfléchir la chaleur rayonnante et de limiter l'effet étuve dans le gant. L’intérieur est doublé d’un molleton 100 % laine, assurant une excellente isolation thermique et une bonne absorption de la transpiration. Cette doublure permet également de travailler longtemps sans inconfort. Les coutures, réalisées en fil para-aramide, renforcent la tenue du gant et résistent bien aux agressions mécaniques et thermiques. Enfin, malgré sa conception orientée protection, ce gant à cinq doigts conserve une certaine souplesse, ce qui facilite les gestes techniques et les manipulations de précision.
Spécifications :
- Modèle : GK/ALU/SP/P.
- Type : gant à cinq doigts.
- Matière paume : croûte de bovin traitée anti-chaleur.
- Matière dos et pouce : tissu 100 % para-aramide aluminisé.
- Doublure intérieure : molleton 100 % laine.
- Coutures : fil 100 % para-aramide.
- Longueur totale : 40 cm.
Normes :
Ces gants sont un EPI de catégorie II. À ce titre, ils sont certifiés CE en respect du règlement (UE) 2016/425. Ils ont été testés conformément aux normes suivantes :
- EN 12477 : type A (gant de protection pour soudeurs).
- EN 388 (résistance mécanique) :
• Abrasion : niveau 3/4.
• Coupure par tranchage : niveau 1/5.
• Déchirure : niveau 4/4.
• Perforation : niveau 4/5.
• ISO 13997 : non testée (X)
- EN 407 (protection contre la chaleur et le métal en fusion) :
• Comportement au feu : niveau 4/4.
• Chaleur de contact : niveau 2/4.
• Chaleur convective : niveau 3/4.
• Chaleur radiante : niveau 1/4.
• Petites projections de métal liquide : niveau 4/4.
• Grosses projections de métal liquide : niveau 2/4.
Informations sur la marque :
Lebon Protection Industrielle est une entreprise française experte en équipements de protection individuelle (EPI), fondée sur un savoir-faire solide et une volonté constante d’innover. Forte de plusieurs décennies d’expérience, elle conçoit, développe et fabrique des solutions de protection adaptées aux environnements industriels les plus exigeants.
Points forts
- Haute résistance thermique grâce à la combinaison de matériaux performants, même en cas d’exposition prolongée à des sources de chaleur.
- Confort supérieur assuré par une doublure en laine naturelle, adaptée aux longues périodes d’utilisation.
- Protection renforcée contre les projections de métal fondu, idéale pour les environnements de soudage intensif.
- Bonne dextérité malgré une protection élevée, permettant des gestes techniques avec précision.
- Confort supérieur assuré par une doublure en laine naturelle, adaptée aux longues périodes d’utilisation.
- Protection renforcée contre les projections de métal fondu, idéale pour les environnements de soudage intensif.
- Bonne dextérité malgré une protection élevée, permettant des gestes techniques avec précision.
Applications
Ce gant de protection est destiné aux professionnels évoluant dans des environnements à haut risque thermique. Il est particulièrement adapté aux opérations de soudage, aux métiers du bâtiment, à la mécanique industrielle, aux travaux de transformation des métaux ainsi qu’à l’industrie du verre. Il trouve son utilité dans les ateliers de maintenance, les chantiers de construction, les sites métallurgiques et les lignes de production impliquant des procédés thermiques.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4 2 3 1 4 2 |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 250 °C |
| Couleur | orange |
| Matière | croûte de bovin traitée anti-chaleur et para-amide aluminisé, doublure molleton 100% laine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
474,50 € HT
/ 10 paires
569,40 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h