Gant soudeur Tegera 19-10, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 41324X

Gant TEGERA 19

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Tegera :19-10
Rubix :C312-6064255
Fabricant :19-10
EAN :7392626001992
GANT SOUDEUR TEGERA 19 T10 DOUBLE COTON UE6
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)41324x
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT SOUDEUR TEGERA 19 T10 DOUBLE COTON UE6


Le gant de soudage TEGERA 19 est conçu pour résister à la chaleur et aux projections de métal en fusion. Fabriqué en croûte de cuir de vachette, ce gant, entièrement doublé en Jersey de coton offre une qualité supérieure et une durabilité accrue. Ce gant est idéal pour les travaux lourds et de gros œuvre nécessitant une protection thermique fiable.

Caractéristiques:
Ces gants de soudage TEGERA 19 se distinguent par leur niveau de protection élevé, leur résistance exceptionnelle et leur ajustement parfait. Ils sont dotés de coutures renforcées, d'un serrage élastique au poignet et d’un doublage intérieur favorisant l’élimination de la sueur. Ces gants sont vendus par paire.

Spécifications:
- Type de gant : soudage, chaleur et feu.
- Catégorie : III.
- Matériau externe : croûte de cuir de vachette de qualité supérieure.
- Doublage : intégral en Jersey coton.
- Dextérité : 2.
- Type de poignet : manchette longue de sécurité en cuir avec élastique de serrage.
- Longueur : 320 mm à 365 mm selon la taille.
- Taille : du 8 au 11.
- Conditionnement : 6 gants par paquet

Normes:
Le gant TEGERA 19 est conforme aux normes européennes suivantes : EN 388:2016+A1:2018 (2144X) pour la protection contre les risques mécaniques, EN 407:2020 (41334X) pour la protection contre les risques thermiques, EN 12477:2001+A1:2005 pour les protections spécifiques aux soudeurs ainsi qu’aux normes EN ISO 21420:2020 relatives aux gants de protection et EN 1149-2:1997 pour la résistance électrique (R > 1,0 x 10⁵ Ω).

Informations sur la marque:
TEGERA est une marque de l’entreprise suédoise Ejendals spécialisée dans la fabrication et la distribution d'équipements de protection individuelle, notamment des gants de sécurité et des chaussures de protection. Fondée en 1949, la société se distingue par son engagement envers la sécurité au travail, en offrant des produits de haute qualité conçus pour protéger les mains et les pieds des travailleurs dans divers environnements industriels.

Points forts

- Protection thermique jusqu'à 100° C au contact.
- Protection contre le feu et le métal en fusion.
- Bonne sensibilité au bout des doigts.
- Confort et ajustement optimal.
- Durabilité et résistance accrues (abrasion, déchirement, perforation, etc.).
- Protection du poignet grâce à sa manchette longue.

Applications

Ces gants sont idéals pour les activités de soudage et de ferronnerie ainsi que pour la manutention lourde, les travaux d'ingénierie, les métiers nécessitant une manipulation à haute température et les travaux miniers.
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)41324x
Matière principalecuir
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Couleurjaune
Matièrecuir croûte de vachette
84,90 € HT
/ 6 paires
101,88 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.