Gant soudeur GISS 865185, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 313X4X

Gant G-WELD PREMIUM

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
GISS :865185
Rubix :C600-6137889
EAN :3660338195686
GANT G-WELD PREMIUM T10 CROUTE DE
brand logo
brand logo
brand logo
Résumé technique
Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)313x4x
Matière principalecuir
Voir toutes les caractéristiques
Documents

Détails articles : GANT G-WELD PREMIUM T10 CROUTE DE


Normes : EN 388:2016 (3133X) / EN 407:2004 (413X4X) / EN 12477:2001/A1:2005 Type A
Gants cuir de vachette, intérieur molletonné, manchette en croûte de 15 cm. Cousus en fil Kevlar®. Renfort cuir cousu sur la paume et le pouce et l’index pour une meilleure résistance. Longueur totale : 350 mm. Largeur de l’entrée du gant : 150 mm. Largueur de la paume : 150 mm
EN388:2016 3133x
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Taille10
Niveau de performance thermique (EN 407)313x4x
Matière principalecuir
Résistance à la chaleur des contacts (EN 407)100 °C
Couleurjaune
Matièrecuir croûte de bovin anti-chaleur
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,80 HT
/ 10 paires
80,16 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Taille

Sélectionner les références (2)

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.