Gant soudeur GISS 867666, Taille : 10 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 413X4X
Gant G-WELD BLACK
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :867666
Rubix :C600-6137888
EAN :3660338216152


Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 413x4x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT G-WELD BLACK T10 CROUTE DE BOVIN ANTI CHALEUR NOIR UE10
Normes EN 388:2016 (3232X) / EN 407:2004 (413X4X)/ EN 12477:2001/A1:2005 Type A
Gants cuir de vachette, intérieur molletonné, manchette en croûte de 15 cm. Cousu en fil para aramide. Longueur totale : 350 mm Largeur de l’entrée du gant : 150 mm. Largueur de la paume : 150 mm
Gants cuir de vachette, intérieur molletonné, manchette en croûte de 15 cm. Cousu en fil para aramide. Longueur totale : 350 mm Largeur de l’entrée du gant : 150 mm. Largueur de la paume : 150 mm
EN388:2016 3232x
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 413x4x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Couleur | noir |
| Matière | cuir croûte de bovin anti-chaleur |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,10 € HT
/ 10 paires
75,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h