Gant soudeur GISS 840056, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : 414X4X
Gant G-WELD TIG 2
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :840056
Rubix :C600-6077757
Fabricant :840056
EAN :3660338056116


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 414x4x |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT G-WELD TIG 2 T9 FLEUR D AGNEAU MANCH.15CM UE12
Le gant G-WELD TIG 2 de la marque GISS est une solution hautement spécialisée pour les professionnels de la soudure TIG et des travaux de maintenance fine. Conçu pour offrir une protection optimale contre les projections de métal fondu et la chaleur, ce gant allie souplesse, durabilité et confort grâce à son cuir d’agneau de haute qualité et ses coutures renforcées en Kevlar®. Sa longueur étendue garantit une couverture supérieure du poignet et de l’avant-bras, essentielle dans les environnements exposés à la chaleur radiante et convective.
Caractéristiques :
Ce gant de soudeur est réalisé en cuir fleur d'agneau pour une grande finesse au toucher, essentielle dans les travaux de précision comme la soudure TIG. Sa conception avec pouce rapporté offre une liberté de mouvement optimale, tandis que la manchette en croûte de cuir de 15 cm renforce la protection contre les projections de chaleur. Les coutures en Kevlar® garantissent une résistance accrue à la chaleur et à l’usure. Léger et souple, il permet une manipulation aisée des pièces métalliques.
Spécifications :
• Matière principale : cuir fleur d'agneau
• Type de gant : gant de soudure TIG
• Longueur totale : 35 cm
• Manchette : croûte de cuir de 15 cm
• Coutures : fils Kevlar®
• Couleur : gris
• Température de contact supportée : jusqu'à 100 °C pendant 25 secondes
• Propriétés ESD : non
Normes :
• EN 388 + A1 (2122X) : protection contre les risques mécaniques tels que l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation
• EN 407 (414X4X) : protection thermique incluant la chaleur de contact, radiante, convective et contre les projections de métal fondu
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, incluant un ajustement ergonomique, l’assurance de l’innocuité des matériaux utilisés et la fourniture d’informations d’utilisation précises
• Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes relatives aux EPI
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Caractéristiques :
Ce gant de soudeur est réalisé en cuir fleur d'agneau pour une grande finesse au toucher, essentielle dans les travaux de précision comme la soudure TIG. Sa conception avec pouce rapporté offre une liberté de mouvement optimale, tandis que la manchette en croûte de cuir de 15 cm renforce la protection contre les projections de chaleur. Les coutures en Kevlar® garantissent une résistance accrue à la chaleur et à l’usure. Léger et souple, il permet une manipulation aisée des pièces métalliques.
Spécifications :
• Matière principale : cuir fleur d'agneau
• Type de gant : gant de soudure TIG
• Longueur totale : 35 cm
• Manchette : croûte de cuir de 15 cm
• Coutures : fils Kevlar®
• Couleur : gris
• Température de contact supportée : jusqu'à 100 °C pendant 25 secondes
• Propriétés ESD : non
Normes :
• EN 388 + A1 (2122X) : protection contre les risques mécaniques tels que l’abrasion, la coupure, la déchirure et la perforation
• EN 407 (414X4X) : protection thermique incluant la chaleur de contact, radiante, convective et contre les projections de métal fondu
• EN ISO 21420 : norme définissant les exigences générales applicables aux gants de protection, incluant un ajustement ergonomique, l’assurance de l’innocuité des matériaux utilisés et la fourniture d’informations d’utilisation précises
• Règlement (UE) 2016/425 : conformité aux exigences européennes relatives aux EPI
Informations sur la marque :
GISS est une marque exclusive du groupe RUBIX, spécialisée dans la fourniture d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité. Avec plus de 25 ans d'expérience en France, GISS a su développer une gamme complète de produits de sécurité. GISS souhaite offrir des solutions de sécurité fiables à des prix compétitifs, sans compromettre la protection et le bien-être des travailleurs. La marque se distingue par son engagement envers l'innovation et le confort. En s'associant avec les meilleurs fabricants à l'échelle mondiale, GISS garantit une accessibilité et une disponibilité exceptionnelles de ses produits, répondant ainsi aux besoins variés des entreprises à travers l'Europe.
Points forts
• Cuir d’agneau offrant une grande souplesse pour les travaux de précision
• Coutures en Kevlar® renforcées pour une résistance thermique optimale
• Manchette longue pour protéger l’avant-bras contre les projections
• Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
• Protection complète contre les risques thermiques et mécaniques
• Excellente dextérité pour une manipulation précise
• Coutures en Kevlar® renforcées pour une résistance thermique optimale
• Manchette longue pour protéger l’avant-bras contre les projections
• Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C
• Protection complète contre les risques thermiques et mécaniques
• Excellente dextérité pour une manipulation précise
Applications
Idéal pour la soudure argon et les opérations de soudage TIG, le gant G-WELD TIG 2 est recommandé pour les environnements de maintenance industrielle, les manipulations de pièces métalliques et les interventions techniques de précision. Il convient à l’aéronautique, la métallurgie fine, la chaudronnerie et tous les métiers requérant une protection fiable et une excellente sensibilité tactile dans des conditions thermiques contraignantes.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 414x4x |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Couleur | gris |
| Matière | cuir fleur d'agneau |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
85,08 € HT
/ 12 paires
102,10 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h