Gant soudeur Guide 3571-9, Taille : 09 | Matière principale : Cuir | Niveau de performance thermique (EN 407) : EN407:2020 413244
Gant 3571
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Guide :3571-9
Rubix :V762-6204532
Fabricant :223590855

Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | en407:2020 413244 |
| Matière principale | cuir |
Documents
Détails articles : GANT SOUDEUR CUIR CROUTE TIG T9 MIG MAG ARC EN12477 EN407:413244
Confortable, résistant et sûr, le Guide 3571 est un gant qui combine performance thermique, résistance aux coupures et durabilité, pour répondre aux exigences des professionnels du soudage MIG/MAG.
Caractéristiques :
Conçu pour le soudage et la manipulation d'objets chauds, ce gant mise avant tout sur le confort et la robustesse. Il doit cette souplesse à un cuir de caprin inversé, qui s’associe à une doublure intégrale pour offrir une sensation agréable même lors d’un usage prolongé. L’arrière de la main est renforcé par une couche de Nomex et de Kevlar. Les coutures, intégralement en Kevlar, résistent bien aux étincelles et aux projections de métal en fusion. Une paume renforcée prolonge sa durée de vie, même en conditions intensives. Enfin, il est répulsif à l’eau et conserve une bonne dextérité, ce qui le rend très polyvalent.
Spécifications :
- Longueur totale : 35 à 40 cm.
- Tailles disponibles : 7 à 12.
- Matériaux extérieurs : cuir de caprin inversé, cuir croûte de bovin.
- Matériaux intérieurs : fibre de verre, fibre para-aramide, HPPE (polyéthylène haute performance), méta-aramide.
- Doublure intégrale.
- Renforcement au niveau de la paume.
- Coutures 100 % Kevlar.
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C pendant 15 secondes.
- Hydrophobe.
- Couleur : gris foncé.
Normes :
Cette paire de gants est un EPI (Équipement et Protection Individuelle) de catégorie 3. À ce titre, il est conforme CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il a été testé selon les normes suivantes :
- EN 388 : 3X32C.
- EN 407 : 413244.
- EN 12477T: Type A.
- EN 21420.
- ISO 13997 : niveau C (protection contre les coupures).
- Conforme à la réglementation REACH.
Informations sur la marque :
Guide est une marque spécialisée dans les gants de protection pour les professionnels de l'industrie, de la maintenance et de la construction. Forte d'une expertise reconnue depuis plus de 30 ans, elle conçoit des produits alliant ergonomie, sécurité et durabilité, avec un engagement clair pour la qualité et la conformité aux normes les plus exigeantes. Guide met l'innovation au cœur de son développement pour répondre aux nouveaux défis industriels, en proposant une large gamme de solutions adaptées aux usages spécifiques de chaque métier.
Caractéristiques :
Conçu pour le soudage et la manipulation d'objets chauds, ce gant mise avant tout sur le confort et la robustesse. Il doit cette souplesse à un cuir de caprin inversé, qui s’associe à une doublure intégrale pour offrir une sensation agréable même lors d’un usage prolongé. L’arrière de la main est renforcé par une couche de Nomex et de Kevlar. Les coutures, intégralement en Kevlar, résistent bien aux étincelles et aux projections de métal en fusion. Une paume renforcée prolonge sa durée de vie, même en conditions intensives. Enfin, il est répulsif à l’eau et conserve une bonne dextérité, ce qui le rend très polyvalent.
Spécifications :
- Longueur totale : 35 à 40 cm.
- Tailles disponibles : 7 à 12.
- Matériaux extérieurs : cuir de caprin inversé, cuir croûte de bovin.
- Matériaux intérieurs : fibre de verre, fibre para-aramide, HPPE (polyéthylène haute performance), méta-aramide.
- Doublure intégrale.
- Renforcement au niveau de la paume.
- Coutures 100 % Kevlar.
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100 °C pendant 15 secondes.
- Hydrophobe.
- Couleur : gris foncé.
Normes :
Cette paire de gants est un EPI (Équipement et Protection Individuelle) de catégorie 3. À ce titre, il est conforme CE selon le règlement (UE) 2016/425. Il a été testé selon les normes suivantes :
- EN 388 : 3X32C.
- EN 407 : 413244.
- EN 12477T: Type A.
- EN 21420.
- ISO 13997 : niveau C (protection contre les coupures).
- Conforme à la réglementation REACH.
Informations sur la marque :
Guide est une marque spécialisée dans les gants de protection pour les professionnels de l'industrie, de la maintenance et de la construction. Forte d'une expertise reconnue depuis plus de 30 ans, elle conçoit des produits alliant ergonomie, sécurité et durabilité, avec un engagement clair pour la qualité et la conformité aux normes les plus exigeantes. Guide met l'innovation au cœur de son développement pour répondre aux nouveaux défis industriels, en proposant une large gamme de solutions adaptées aux usages spécifiques de chaque métier.
Points forts
- Confort optimal avec cuir souple de caprin et doublure intégrale.
- Excellente protection thermique grâce à la doublure en Kevlar et Nomex.
- Haute résistance aux coupures.
- Coutures résistantes à la chaleur pour une durabilité renforcée.
- Excellente protection thermique grâce à la doublure en Kevlar et Nomex.
- Haute résistance aux coupures.
- Coutures résistantes à la chaleur pour une durabilité renforcée.
Applications
Le Guide 3571 est idéal pour les travaux de soudage MIG/MAG, TIG, ARC et toute application exposant à la chaleur ou aux étincelles. Il convient parfaitement aux secteurs de la fabrication et transformation des métaux, de la maintenance d'équipements industriels, ainsi que de la transformation du bois et du papier. Le gant s'utilise efficacement dans des conditions de travail où la protection contre la chaleur et les coupures est essentielle.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | en407:2020 413244 |
| Matière principale | cuir |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 100 °C |
| Matière | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,32 € HT
/ 6 paires
494,78 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h