Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 38745, Type: Metal Cored Wire | Diamètre: 1.6 mm | Conditionnement: 16 kg
Fil de soudure Rechargement ROBOTIC 600
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Böhler Welding by Voestalpine :38745
Rubix :2399-3024780


Résumé technique
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 16 kg |
| Matière | chromium-alloyed |
Documents
Détails articles : FIL FOUR_UTP ROBOTIC 600 1,6 /BS300
Fil fourré tubulaire à poudre métallique, allié au chrome, pour le rechargement dur résistant à l'usure sur des pièces soumises à une combinaison de pression, de chocs et d’usure par abrasion. Dureté 57 - 62 HRC. Très bonne soudabilité par comparaison avec un fil plein, bonne résistance à l’abrasion, silicates peu nombreux et facilement détachables. Grâce à son dévidage régulier et à son excellente soudabilité, ce fil convient particulièrement pour le soudage automatisé. Classification AWS/EN : T Fe8 / MSG 6-GF-60-GP.
Points forts
Très bonne soudabilité par comparaison avec un fil plein , bonne résistance à l'abrasion , silicates peu nombreux et facilement détachables .
Applications
Grâce à son dévidage régulier et à son excellente soudabilité , ce fil convient particulièrement pour le soudage automatisé.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,6 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 16 kg |
| Matière | chromium-alloyed |
| Type | metal cored wire |
| Norme | DIN 8555;EN 14700 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
618,88 € HT
/ 16 kilos
742,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h