Métal d'apport fil MIG/MAG Rodacciai 5660377080665, Type: Metal d'apport MIG | Diamètre: 0.8 mm | Conditionnement: 15 kg

Fil de soudure MIG Inox 316LSi RODACCIAI

Voir les informations techniques

Références

Rodacciai :5660377080665
Rubix :K579-3024480
FIL MIG 316LSI D0,8MM BOBINE 15 KG BOBINE 15KG DIAM 0,8

Résumé technique

Diamètre0,8 mm
Conditionnement15 kg
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FIL MIG 316LSI D0,8MM BOBINE 15 KG BOBINE 15KG DIAM 0,8


Ce fil de soudure en acier inoxydable austénitique est adapté aux aciers AISI 316 et AISI 316L et équivalent au RW 316 LAWS, avec une teneur en silicium plus élevée. Cela améliore la stabilité de l’arc, la fluidité du métal de base et l’aspect du cordon de soudure, tout en offrant une meilleure résistance à la corrosion que le RW 308 LSI. Toutefois, une faible teneur en ferrite ou une structure entièrement austénitique peut augmenter la sensibilité aux fissures. Classification AWS/EN : ER316L-SI / G 19 12 3 L SI.

Informations techniques


Attributs
Diamètre0,8 mm
Conditionnement15 kg
Typemetal d'apport mig
Norme316LSI
395,10 HT
/ 15 kilos
474,12 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.