Métal d'apport fil MIG/MAG Böhler Welding by Voestalpine 86010, Type: Solid Wire | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 250 kg

Fil de soudure MAG Acier ECOSPARK 6 NC

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Böhler Welding by Voestalpine :86010
Rubix :2399-3026451
Fabricant :86010
FIL MAG ECOSPARK 6 NC 1.2 FUT 250KG DIAM 1.2

Résumé technique

Diamètre1,2 mm
Conditionnement250 kg
Matièremild steel
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FIL MAG ECOSPARK 6 NC 1.2 FUT 250KG DIAM 1.2


Fil plein non cuivré non allié pour le soudage des aciers avec une limite d’élasticité jusqu‘à 420 MPa. Développé pour offrir des performances de soudage fiables dans une large plage de paramètres. Les fils de soudage non cuivrés de la série ECOspark® se caractérisent par de très bonnes propriétés de dévidage à des vitesses de fil élevées, une performance d'arc très stable et une formation très faible d'oxydes/silicates sur la surface de cordon. Classification AWS/EN : ER70S-6 / G 42 4 M21 3Si1.

Informations techniques


Attributs
Diamètre1,2 mm
Conditionnement250 kg
Matièremild steel
Typesolid wire
NormeEN ISO 14341-A;AWS A5.18 / SFA-5.18;CSA W48-18;TUV 19913;DB 32.132.95;CWB;CE
1 305,00 HT
/ 250 kilos
1 566,00 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Diamètre

Conditionnement

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.