Métal d'apport fil MIG/MAG Rodacciai 5660377120665, Type: Metal d'apport MIG | Diamètre: 1.2 mm | Conditionnement: 15 kg
Fil MIG Inox 316LSi
Voir les informations techniquesRéférences
Rodacciai :5660377120665
Rubix :K579-3024478

Détails articles : FIL MIG 316LSI D1,2MM BOBINE 15 KG BOBINE 15KG DIAM 1,2
Le FIL MIG INOX 316L SI de la marque Rodacciai est un fil de soudage en acier inoxydable de qualité austenitique, conçu pour l’assemblage des aciers inoxydables de type 316 et 316L. Grâce à sa teneur élevée en silicium, il offre une excellente stabilité de l’arc, un meilleur écoulement du bain de fusion et une finition uniforme des soudures. Spécialement formulé pour améliorer la qualité et la fiabilité des soudures, il favorise une fusion homogène et une finition esthétique du cordon, réduisant ainsi le besoin de retouches. Il garantit une bonne résistance mécanique et chimique, notamment face aux températures extrêmes, avec une tenue efficace jusqu’à 350 °C en pointe et jusqu’à -196 °C en service. Il peut être utilisé avec différents gaz de protection et dans diverses positions de soudage, assurant une adaptabilité optimale aux besoins des professionnels, tout en offrant une haute résistance à la corrosion, notamment aux piqûres et fissurations par des acides non oxydants, ce qui en fait un choix idéal pour les environnements exigeants et les applications nécessitant une grande durabilité.
Spécifications :
- Type d’acier : Acier inoxydable austenitique 316L SI
- Composition chimique nominale :
- Carbone (C) : max 0,030 %
- Manganèse (Mn) : 1,50 – 2,00 %
- Silicium (Si) : 0,65 – 1,00 %
- Soufre (S) : max 0,015 %
- Phosphore (P) : max 0,030 %
- Chrome (Cr) : 18,00 – 20,00 %
- Nickel (Ni) : 11,00 – 14,00 %
- Molybdène (Mo) : 2,50 – 3,00 %
- Cuivre (Cu) : max 0,30 %
- Cobalt (Co) : max 0,30 %
- Azote (N) : max 0,060 %
- Niobium (Nb) : max 0,050 %
- Bore (B) : max 0,003 %
- Résistance à la traction : 630 N/mm²
- Allongement : 32 %
- Énergie d’impact ISO-V : 152 J à 20 °C, 110 J à -110 °C, 53 J à -196 °C
- Courant et polarité : courant continu, électrode positive
- Température d’utilisation : entre -196 °C et 350 °C
Normes :
Ce FIL MIG INOX 316L SI est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 14343-A : G 19 12 3 LSi, garantissant une classification précise selon les exigences européennes en matière de fils d’apport pour soudage MIG des aciers inoxydables ;
- EN ISO 14343-B : SS 316 LSi, assurant la compatibilité avec les aciers inoxydables austénitiques.
Informations sur la marque :
Rodacciai S.p.A. est une entreprise italienne spécialisée dans la production d'aciers de haute qualité, incluant les aciers inoxydables, de cémentation et trempés. Son laminoir de pointe à Sirone assure une flexibilité et une qualité optimales. Le groupe intègre également l'aciérie espagnole Olarra, spécialisée dans les aciers inoxydables, garantissant ainsi un contrôle total du processus de fabrication et une traçabilité complète.
Spécifications :
- Type d’acier : Acier inoxydable austenitique 316L SI
- Composition chimique nominale :
- Carbone (C) : max 0,030 %
- Manganèse (Mn) : 1,50 – 2,00 %
- Silicium (Si) : 0,65 – 1,00 %
- Soufre (S) : max 0,015 %
- Phosphore (P) : max 0,030 %
- Chrome (Cr) : 18,00 – 20,00 %
- Nickel (Ni) : 11,00 – 14,00 %
- Molybdène (Mo) : 2,50 – 3,00 %
- Cuivre (Cu) : max 0,30 %
- Cobalt (Co) : max 0,30 %
- Azote (N) : max 0,060 %
- Niobium (Nb) : max 0,050 %
- Bore (B) : max 0,003 %
- Résistance à la traction : 630 N/mm²
- Allongement : 32 %
- Énergie d’impact ISO-V : 152 J à 20 °C, 110 J à -110 °C, 53 J à -196 °C
- Courant et polarité : courant continu, électrode positive
- Température d’utilisation : entre -196 °C et 350 °C
Normes :
Ce FIL MIG INOX 316L SI est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 14343-A : G 19 12 3 LSi, garantissant une classification précise selon les exigences européennes en matière de fils d’apport pour soudage MIG des aciers inoxydables ;
- EN ISO 14343-B : SS 316 LSi, assurant la compatibilité avec les aciers inoxydables austénitiques.
Informations sur la marque :
Rodacciai S.p.A. est une entreprise italienne spécialisée dans la production d'aciers de haute qualité, incluant les aciers inoxydables, de cémentation et trempés. Son laminoir de pointe à Sirone assure une flexibilité et une qualité optimales. Le groupe intègre également l'aciérie espagnole Olarra, spécialisée dans les aciers inoxydables, garantissant ainsi un contrôle total du processus de fabrication et une traçabilité complète.
Fil MIG Inox 316LSi - Fil plein G 19 12 3 L Si / ER316LSi pour soudage et rechargement inox. Résiste bien à la corrosion. Max. 400°C."
Points forts
- Stabilité optimale de l’arc pour des soudures précises et homogènes ;
- Excellente fluidité du métal fondu pour un meilleur contrôle du bain de fusion ;
- Résistance élevée à la corrosion, idéale pour les environnements chimiques et marins ;
- Très bonne résistance mécanique et thermique, avec des performances optimales entre -196 °C et 350 °C ;
- Polyvalence d’utilisation sur divers aciers inoxydables 316 et 316L ;
- Compatibilité avec plusieurs types de gaz de protection ;
- Possibilité de soudage dans différentes positions pour s’adapter aux configurations complexes.
- Excellente fluidité du métal fondu pour un meilleur contrôle du bain de fusion ;
- Résistance élevée à la corrosion, idéale pour les environnements chimiques et marins ;
- Très bonne résistance mécanique et thermique, avec des performances optimales entre -196 °C et 350 °C ;
- Polyvalence d’utilisation sur divers aciers inoxydables 316 et 316L ;
- Compatibilité avec plusieurs types de gaz de protection ;
- Possibilité de soudage dans différentes positions pour s’adapter aux configurations complexes.
Applications
Le FIL MIG INOX 316L SI est recommandé pour le soudage de structures et équipements nécessitant une haute résistance à la corrosion et aux variations thermiques. Il est notamment utilisé dans :
- La fabrication de tuyauteries inoxydables pour les industries chimiques et pharmaceutiques ;
- Le soudage de plaques et composants en acier inoxydable 316 et 316L ;
- La construction navale, grâce à sa résistance aux milieux salins et aux températures extrêmes ;
- L’industrie agroalimentaire, où l’hygiène et la durabilité sont essentielles ;
- Les infrastructures pétrochimiques, exposées aux acides non oxydants et aux conditions sévères ;
- Le secteur de l’énergie et les applications cryogéniques, où une résistance accrue aux basses températures est requise.
- La fabrication de tuyauteries inoxydables pour les industries chimiques et pharmaceutiques ;
- Le soudage de plaques et composants en acier inoxydable 316 et 316L ;
- La construction navale, grâce à sa résistance aux milieux salins et aux températures extrêmes ;
- L’industrie agroalimentaire, où l’hygiène et la durabilité sont essentielles ;
- Les infrastructures pétrochimiques, exposées aux acides non oxydants et aux conditions sévères ;
- Le secteur de l’énergie et les applications cryogéniques, où une résistance accrue aux basses températures est requise.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1,2 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Type | metal d'apport mig |
| Norme | 316LSI |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
375,60 € HT
/ 15 kilos
450,72 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
