Métal d'apport fil MIG/MAG Lincoln Electric 581393, Type: Solid Wire | Diamètre: 1 mm | Conditionnement: 15 kg
Fil de soudage KNM-304LSI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lincoln Electric :581393
Rubix :0160-8220199
EAN :8712067084863

Résumé technique
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Matière | stainless steel |
Documents
Détails articles : FIL LNM 304LSI D.1.0 BOBINE ECO. DE 15KG AVEC MOYEU
Le fil LNM 304LSi est un fil massif conçu pour le soudage MAG des aciers inoxydables de type 304 et 304L. Sa composition à faible teneur en carbone et son alliage à 18% de chrome et 8% de nickel lui confèrent une excellente résistance à la corrosion tout en garantissant de bonnes caractéristiques mécaniques. L'ajout de silicium améliore la fluidité du bain de fusion, permettant un dépôt lisse et esthétique. Ce fil offre une meilleure soudabilité et un rendu homogène du cordon de soudure.
Spécifications :
- Gaz de protection :
- M12 : Mélange Ar + 0,5-5% CO₂
- M13 : Mélange Ar + 0,5-3% O₂
- Analyse chimique typique :
- C : 0,02%
- Mn : 1,9%
- Si : 0,8%
- Cr : 20%
- Ni : 10%
- Mo : 0,1%
- Propriétés mécaniques du métal déposé :
- Limite élastique (0,2%) : 394 MPa
- Résistance à la rupture : 568 MPa
- Allongement : 40%
- Résilience ISO-V :
- +20°C : 85 J
- -40°C : 41 J
Normes :
Ce fil LNM 304LSi est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 14343-A G 19 9 LSi : Norme européenne définissant la composition chimique et les exigences des fils d’apport utilisés pour le soudage à l'arc des aciers inoxydables, garantissant ainsi des propriétés métallurgiques optimales pour une soudure de haute qualité.
- EN ISO 14175 : Norme spécifiant les types de gaz de protection utilisés en soudage MAG, assurant un environnement de soudage stable et améliorant la qualité du dépôt de métal.
Informations sur la marque :
Fondé en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Spécifications :
- Gaz de protection :
- M12 : Mélange Ar + 0,5-5% CO₂
- M13 : Mélange Ar + 0,5-3% O₂
- Analyse chimique typique :
- C : 0,02%
- Mn : 1,9%
- Si : 0,8%
- Cr : 20%
- Ni : 10%
- Mo : 0,1%
- Propriétés mécaniques du métal déposé :
- Limite élastique (0,2%) : 394 MPa
- Résistance à la rupture : 568 MPa
- Allongement : 40%
- Résilience ISO-V :
- +20°C : 85 J
- -40°C : 41 J
Normes :
Ce fil LNM 304LSi est conforme aux normes suivantes :
- EN ISO 14343-A G 19 9 LSi : Norme européenne définissant la composition chimique et les exigences des fils d’apport utilisés pour le soudage à l'arc des aciers inoxydables, garantissant ainsi des propriétés métallurgiques optimales pour une soudure de haute qualité.
- EN ISO 14175 : Norme spécifiant les types de gaz de protection utilisés en soudage MAG, assurant un environnement de soudage stable et améliorant la qualité du dépôt de métal.
Informations sur la marque :
Fondé en 1895 à Cleveland, Ohio, Lincoln Electric est un leader mondial du soudage et du coupage plasma. Dès ses débuts, la marque a révolutionné l'industrie avec l'invention du premier générateur à arc électrique à tension variable en 1911. Forte de plus d'un siècle d'innovation, Lincoln Electric s'impose aujourd'hui comme The Welding Experts®, en proposant des solutions de pointe conçues pour l'industrie, la construction et la maintenance. Son engagement envers la qualité, la sécurité et l'efficacité, combiné à une recherche constante de technologies durables, en fait un choix incontournable pour les professionnels à la recherche de performances et de fiabilité.
Points forts
- Excellente résistance à la corrosion, idéal pour les environnements exigeants ;
- Fluidité optimale du bain de fusion, assurant un dépôt homogène et esthétique ;
- Meilleure soudabilité, facilitant le travail des soudeurs ;
- Propriétés mécaniques élevées, garantissant la robustesse des assemblages soudés ;
- Compatible avec plusieurs gaz de protection pour une adaptation aux besoins spécifiques.
- Fluidité optimale du bain de fusion, assurant un dépôt homogène et esthétique ;
- Meilleure soudabilité, facilitant le travail des soudeurs ;
- Propriétés mécaniques élevées, garantissant la robustesse des assemblages soudés ;
- Compatible avec plusieurs gaz de protection pour une adaptation aux besoins spécifiques.
Applications
Le fil LNM 304LSi est utilisé dans une large gamme d'applications industrielles. Il est particulièrement adapté aux secteurs suivants :
- Tuyauterie : Soudage de tubes et raccords en acier inoxydable soumis à des environnements corrosifs ;
- Fabrication de tôles : Assemblage et raboutage de structures en acier inoxydable ;
- Construction navale : Fabrication et réparation de structures maritimes exposées à l'eau de mer ;
- Placage : Revêtement et protection de surfaces en acier inoxydable.
Ce fil d'apport assure des soudures de haute qualité, durables et esthétiques, idéales pour les environnements exigeants.
- Tuyauterie : Soudage de tubes et raccords en acier inoxydable soumis à des environnements corrosifs ;
- Fabrication de tôles : Assemblage et raboutage de structures en acier inoxydable ;
- Construction navale : Fabrication et réparation de structures maritimes exposées à l'eau de mer ;
- Placage : Revêtement et protection de surfaces en acier inoxydable.
Ce fil d'apport assure des soudures de haute qualité, durables et esthétiques, idéales pour les environnements exigeants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 1 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Matière | stainless steel |
| Type | solid wire |
| Norme | AWS A5.9;EN ISO 14343-A;DNV;TUV;DB;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,05 € HT
/ 15 kilos
314,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h