Métal d'apport fil MIG/MAG Saf-Fro 581423, Type: MIG Wire | Diamètre: 0.8 mm | Conditionnement: 15 kg
Fil de soudure MIG Inox 316LSi LNM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :581423
Rubix :0160-8220187
Fabricant :581423


Résumé technique
| Diamètre | 0,8 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Matière | stainless steel |
Documents
Détails articles : FIL LNM 316LSI D.0.8 BOBINE ECO. DE 15KG AVEC MOYEU
Fil massif pour le soudage MAG utilisé pour le soudage des aciers inoxydables de type 316 et 316L. Le métal déposé est de type 19Cr12Ni2.5Mo à faible teneur en C. LNM 316LSi est utilisé dans une large gamme d’applications incluant la fabrication de tuyaux et le soudage de tôles, dans l’industrie chimique et alimentaire. Classification AWS/EN : ER316L-SI / G 19 12 3 L SI.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,8 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 15 kg |
| Matière | stainless steel |
| Type | mig wire |
| Norme | AWS A5.9;EN ISO 14343-A;DNV;TUV;DB;CE |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
508,95 € HT
/ 15 kilos
610,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h