Métal d'apport fil MIG/MAG Saf-Fro E08D250E6S00, Type: Solid Wire | Diamètre: 0.8 mm | Conditionnement: 250 kg
Fil de soudure MAG Acier ULTRAMAG fut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Saf-Fro :E08D250E6S00
Rubix :0160-8221173


Résumé technique
| Diamètre | 0,8 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 250 kg |
| Matière | mild steel |
Documents
Détails articles : FIL ULTRAMAG FUT ACCUTRAK
Fil à usage général couvrant la plupart des applications de l’industrie générale, y compris le soudage robotisé dans le domaine de la production de pièces en grandes séries. Classification AWS/EN : ER70S-6 / G46 4 M20 3Si1 / G46 4 M21 3Si1.
Points forts
Bonnes performances en termes de dévidage et de soudabilité
Arc stable et faibles projections
Forte productivité
Arc stable et faibles projections
Forte productivité
Applications
Industrie générale, y compris le soudage robotisé dans le domaine de la production de pièces en grande quantité.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 0,8 mm |
|---|---|
| Conditionnement | 250 kg |
| Matière | mild steel |
| Type | solid wire |
| Norme | AWS A5.18;EN ISO 14341-A |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 207,50 € HT
/ 250 kilos
2 649,00 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h