Antichute 3M 3101270, Type : Ligne de vie rétractable à longe double Quick Connect –Web | Longueur : 1.8 m
Équipement antichute 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :3101270
Rubix :0520-6172693
Fabricant :7100220271

Résumé technique
| Type | ligne de vie rétractable à longe double quick connect –web |
|---|
Documents
Détails articles : MOUSQUETON SIMPLE SRL NANO-LOK L1.95 M - A RAPPEL AUTOMATIQUE
Le dispositif antichute 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ combine une conception légère avec durabilité et fonctionnalité. Lors de son développement, le confort et la sécurité étaient prioritaires afin de vous protéger lors des travaux en hauteur. Léger avec de nombreuses particularités. La conception extrêmement compacte se fait pratiquement oublier sur votre dos. Il est idéal comme remplacement d’un cordon d’assujettissement habituel et ne vous gêne pas. Le frein automatique à déclenchement rapide du Nano-Lok permet une hauteur de chute de 1,2 m. Vous bénéficiez ainsi d’une meilleure protection à faible hauteur avec une force d’arrêt moyenne de 400 daN et une force d’arrêt maximale de 600 daN. La précontrainte constante du ruban de sécurité réduit le risque de traction excessive, d’enchevêtrement et de chutes par trébuchement. Grâce au système de connexion rapide léger, le temps nécessaire pour la connexion et la déconnexion est réduit. Le capot de l’absorbeur d’énergie en caoutchouc nitrile est compact et durable.
Points forts
Dispositif antichute monobranche extrêmement compact et léger pour travailler en toute sécurité en hauteur ; Le frein automatique à déclenchement rapide réduit la hauteur de chute à 1,5 mètre – jusqu’à 4,9 m de moins qu’un cordon d’assujettissement ; Système de connexion rapide léger pour une fixation rapide au harnais antichute ; Capot robuste de l’absorbeur d’énergie en caoutchouc nitrile ; Taille compacte de l’absorbeur d’énergie ; Sangle de 19 mm de large en fibres Dyneema® et polyester ; Force d’arrêt moyenne de 400 daN et force d’arrêt maximale de 600 daN ; Capacité de charge de 140 kg ; Anneau d’ancrage pivotant ; Boîtier thermoplastique robuste et résistant aux chocs ; Équipé de 3M™ Connected Safety ID (CSID), une étiquette RFID préprogrammée qui facilite le suivi et la gestion des équipements avec le système 3M™ Inspection and Asset Management System (système disponible sur abonnement) ; Absorbeur d’énergie externe à grande capacité avec indicateur de sollicitation
Applications
Électricité ; Nettoyage ; Démolition
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne de vie rétractable à longe double quick connect –web |
|---|---|
| Longueur | 1,8 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
862,07 € HT
/ unité
1 034,48 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours