Antichute Miller 1034059, Type : Enrouleur miller inox 18m acier inox | Longueur : 18 m
Enrouleur à rappel automatique Miller® Falcon™ EDGE acier inox
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Miller :1034059
Rubix :0491-6175526
EAN :3660681061027

Documents
Détails articles : ENROULEUR MILLER INOX 18M ACIER INOX
Falcon Edge à câble acier galvanisé ou inoxydable avec 2 mousqueton 1/4 de tour acier sur émerillon, témoin de chute intégré. Normes : EN 360 : 2002/ VG11 test edge –CNB/P/11.060 Oct 2014.
Points forts
Un produit qui convient à toutes les situations de travail.
Produit testé sur arêtes avec un rayon d’angle ≥ 0,5mm grâce à son système d’absorption d’énergie qui résiste sur angle selon les dernières exigences normatives. Testé à 136 kg dans toutes les situations en hauteur : à l’horizontale, à la verticale, avec fixation au niveau des pieds et à proximité d’arêtes.
Applications
Construction, industrie. Couvreurs, étancheurs, maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Type | enrouleur miller inox 18m acier inox |
|---|---|
| Longueur | 18 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 547,73 € HT
/ unité
1 857,28 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
