Embout à rotule SKF SA 20 ES

Embouts

Voir les informations techniques
Références
SKF :SA 20 ES
Rubix :0301-1093876
Fabricant :22076
EAN :7316577002594
EMBOUT A ROTULE SA 20 ES SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SA 20 ES SKF


Plain bearing Rod end With seals
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Convient aux charges lourdes à direction constante
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesa
Filet intérieurm 20x1,5
Charge dynamique de base30 N
Longueur107 mm
Diamètre extérieur54 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,89 HT
/ unité
99,47 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h