Embout à rotule INA GAL50-DO-2RS

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL50-DO-2RS
Rubix :0269-1003523
Fabricant :0066426750000
EAN :4012802528251
EMBOUT A ROTULE GAL 50 DO 2RS INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête112 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 50 DO 2RS INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, exécution étanche

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête112 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-do-2rs
Longueur241 mm
Diamètre extérieur75 mm
510,83 HT
/ unité
613,00 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours