Embout à rotule INA GAL17-UK

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAL17-UK
Rubix :0269-1003511
Fabricant :0066330990000
EAN :4012802523829
EMBOUT A ROTULE GAL 17 UK INA

Résumé technique

Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 17 UK INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges unidirectionnelles. Sous certaines conditions, supporte les charges alternées.

Applications

Adapté pour les mouvements lents avec angles d’oscillation faibles à moyens.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur17 mm
Diamètre tête46 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegal..-uk
Longueur92 mm
Diamètre extérieur30 mm
89,66 € HT
/ unité
107,59 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h