Embout à rotule SKF SAL 8 E

Embout de tige à palier lisse

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAL 8 E
Rubix :0301-1108963
Fabricant :22340
EAN :7316577003393
EMBOUT A ROTULE SAL 8 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAL 8 E SKF


Palier lisse Extrémité de tige Avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée uniquement depuis le côté. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesal
Filet intérieurm 8
Charge dynamique de base5,5 N
Longueur56 mm
Diamètre extérieur25 mm
47,25 € HT
/ unité
56,70 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours