Embout à rotule SKF SIR 80 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIR 80 ES
Rubix :0301-1356914
Fabricant :23657
EAN :7316577003690
ROTULE ET COUSSINET SIR 80 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre tête178,5 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIR 80 ES SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Points forts

- Facile à relubrifier
- Adapté aux charges statiques, alternées ou d'impact importantes
- Simple et prêt à monter
- Tige fendue avec vis de serrage
- Convient pour les vérins hydrauliques
- Le roulement peut être remplacé

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre tête178,5 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesir..es
Filet intérieurm 80x2
Longueur267,5 mm
Diamètre extérieur178,5 mm
1 292,85 € HT
/ unité
1 551,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours