Embout à rotule SKF SI 30 ES-2RS

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 30 ES-2RS
Rubix :0301-1357811
Fabricant :23307
EAN :7316577003003
ROTULE ET COUSSINET SI 30 ES-2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête75 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SI 30 ES-2RS SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SIA).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête75 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 30x2
Charge dynamique de base62 N
Longueur149 mm
Diamètre extérieur75 mm
270,38 HT
/ unité
324,46 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours