Embout à rotule INA GIL10-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIL10-DO
Rubix :0269-1003848
Fabricant :0066351210000
EAN :4012802526301
EMBOUT A ROTULE GIL 10 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIL 10 DO INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte des charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par un zingage. Faible encombrement.

Applications

Adapté pour les charges alternées et sous certaines conditions pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur10 mm
Diamètre tête29 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegil..-do
Diamètre extérieur19 mm
79,38 HT
/ unité
95,26 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours