Embout à rotule INA GIR8-UK


Embout à rotule

Références
ina :GIR8-UK
rubix :0269-1003908
fabricant :0066357090000
ean :4012802527094
EMBOUT A ROTULE GIR 8 UK INA
Résumé technique
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Jeu RadialCN
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 8 UK INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, sans entretien, couche de glissement : PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension série E, type F, bague intérieure surface bombée avec revêtement en chrome dur, conception ouverte, filetage à droite

Informations techniques


Attributs
Poids0.04
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête24 mm
Jeu RadialCN
SérieGIR..-UK
Diamètre extérieur16 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,50 HT
/ unité
58,20 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs