Références
INA :GIR8-DO
Rubix :0269-1003907
Fabricant :0066326610000
EAN :4012802523614


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 24 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 8 DO INA
Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte
Points forts
Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.
Applications
Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 8 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 24 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gir..-do |
| Diamètre extérieur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,13 € HT
/ unité
50,56 € TTC

- Livraison habituellement sous (26) jours