Références
INA :GAKR14-PW-A
Rubix :0269-1003485
Fabricant :0066309010000
EAN :4012802547443


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 36 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 14 PW-A INA
Embout à rotule GAKR..-PW, filetage extérieur, sans entretien
Points forts
Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.
Applications
Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 14 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 36 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gakr..-pw |
| Longueur | 78 mm |
| Diamètre extérieur | 28 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,45 € HT
/ unité
86,94 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h