Embout à rotule INA GAKL6-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKL6-PW-A
Rubix :0269-1003477
Fabricant :0066388990000
EAN :4012802527728
EMBOUT A ROTULE GAKL 6 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête20 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKL 6 PW-A INA


Embout à rotule GAKL..-PW, filetage extérieur, sans entretien

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur6 mm
Diamètre tête20 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakl..-pw
Longueur46 mm
Diamètre extérieur16 mm
38,35 € HT
/ unité
46,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h