Références
SKF :SILKAC 12 M
Rubix :0301-1065808
Fabricant :23546
EAN :7316577025678


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 33 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SILKAC 12 M SKF
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.
Points forts
- Convient en cas de risque de manque de lubrifiant
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)
- Simple et prêt à monter
- Facile à relubrifier (tailles ≥ 6)
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 33 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | c2 |
| Série | silkac |
| Filet intérieur | m 12 |
| Charge dynamique de base | 13,4 N |
| Longueur | 67 mm |
| Diamètre extérieur | 33 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,22 € HT
/ unité
79,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours