Embout à rotule INA GIKL12-PW-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIKL12-PW-A
Rubix :0269-1003805
Fabricant :0066348690000
EAN :4012802525816
EMBOUT A ROTULE GIKL 12 PW-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIKL 12 PW-A INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche coulissante : film PTFE, bague extérieure en laiton, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type F, conception ouverte

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegikl..-pw
Diamètre extérieur26 mm
59,99 € HT
/ unité
71,99 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h