Références
INA :GAL40-UK-2RS-A
Rubix :0269-1003521
Fabricant :0066456900000
EAN :4012802528954


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 92 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAL 40 UK 2RS A INA
Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à gauche, sans entretien, couche coulissante : ELGOGLIDE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type M, bague intérieure à surface bombée avec revêtement en chrome dur, étanche
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 40 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 92 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gal..-uk-2rs |
| Longueur | 196 mm |
| Diamètre extérieur | 62 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
367,50 € HT
/ unité
441,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours