Embout à rotule SKF SAKAC 30 M

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SAKAC 30 M
Rubix :0301-1065791
Fabricant :22237
EAN :7316570872965
EMBOUT A ROTULE SAKAC 30 M SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête71 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SAKAC 30 M SKF


Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/bronze. La rotule nécessite une maintenance et les tailles 6 et supérieures peuvent être relubrifiées via un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Points forts

- Adapté aux cas où un manque de lubrifiant peut se produire
- Simple et prêt à monter
- Facile à regraisser (tailles ≥ 6)

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête71 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialc2
Sériesakac
Filet intérieurm 30x2
Charge dynamique de base64 N
Longueur148 mm
Diamètre extérieur71 mm
233,23 € HT
/ unité
279,88 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours