Références
SKF :SAKB 5 F
Rubix :0301-1356026
Fabricant :22256
EAN :7316577003706


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 19 mm |
| Matière | acier pour roulements |
Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SAKB 5 F SKF
Plain bearing Rod end None
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.
Points forts
- Longue durée de vie
- Sans entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
- Sans entretien
- Relativement insensible aux contaminants
- Faible coefficient de frottement
- Simple et prêt à monter
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 5 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 19 mm |
| Matière | acier pour roulements |
| Jeu Radial | cn |
| Série | sakb |
| Filet intérieur | m 5 |
| Longueur | 44 mm |
| Diamètre extérieur | 19 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,79 € HT
/ unité
42,95 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours