Embout à rotule INA GIHRK60-DO-A

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIHRK60-DO-A
Rubix :0269-1003798
Fabricant :0066347880000
EAN :4012802525731
EMBOUT A ROTULE GIHR-K 60 DO-A INA

Résumé technique

Diamètre intérieur60 mm
Diamètre tête130 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIHR-K 60 DO-A INA


Embout à rotule hydraulique, avec dispositif de serrage du filetage, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante
Hydraulic joint head, maintenance required, can be clamped acc. to ISO 12 240-4.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur60 mm
Diamètre tête130 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegihrk..-do
Diamètre extérieur90 mm
580,01 € HT
/ unité
696,01 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h