Références
INA :GK30-DO
Rubix :0269-1003912
Fabricant :0066357840000
EAN :4012802527230


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 73 mm |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT A ROTULE GK 30 DO INA
Embout de tige hydraulique conforme à ISO24652 et DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme S avec extrémité de soudage circulaire, entretien requis, liaison glissante acier/acier, ouvert
Embout à rotule hydraulique, avec face de soudure circulaire, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type S, conception ouverte
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre tête | 73 mm |
| Matière | acier |
| Jeu Radial | cn |
| Série | gk..-do |
| Diamètre extérieur | 47 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,69 € HT
/ unité
144,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours