Embout à rotule SKF SALKB 12 F

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SALKB 12 F
Rubix :0301-1108999
Fabricant :22408
EAN :7316570066067
EMBOUT A ROTULE SALKB 12 F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête33 mm
Matièreacier à roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SALKB 12 F SKF


Rotule à palier lisse Aucune
Ces embouts SKF comportent une surface de glissement, constituée de polymère renforcé de fibres (PRF) et contenant du PTFE, moulée par injection entre le logement et la bague intérieure. Cette combinaison de surfaces de glissement ne requiert aucune maintenance. Le filetage mâle est disponible à gauche (préfixe SAL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre tête33 mm
Matièreacier à roulements
Jeu Radialcn
Sériesalkb
Filet intérieurm 12
Charge dynamique de base13,2 N
Longueur72 mm
Diamètre extérieur33 mm
74,23 € HT
/ unité
89,08 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h