Embout à rotule INA GK70-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GK70-DO
Rubix :0269-1003918
Fabricant :0066358300000
EAN :4012802527261
EMBOUT A ROTULE GK 70 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur70 mm
Diamètre tête160 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GK 70 DO INA


Embout de tige hydraulique conforme à ISO24652 et DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme S avec extrémité de soudage circulaire, entretien requis, liaison glissante acier/acier, ouvert
Embout à rotule hydraulique avec extrémité à souder circulaire, avec entretien, combinaison acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, forme S, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur70 mm
Diamètre tête160 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegk..-do
Diamètre extérieur105 mm
652,45 HT
/ unité
782,94 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours