Embout à rotule INA GIR30-DO

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GIR30-DO
Rubix :0269-1003891
Fabricant :0066355390000
EAN :4012802526899
EMBOUT A ROTULE GIR 30 DO INA

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête73 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GIR 30 DO INA


Embout à rotule avec filetage intérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/acier, DIN ISO 12240-4, série de dimensions E, type F, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre tête73 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegir..-do
Diamètre extérieur47 mm
171,87 € HT
/ unité
206,24 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h