Embout à rotule INA GAKR16-PB

Embout à rotule

Voir les informations techniques

Références

INA :GAKR16-PB
Rubix :0269-1003486
Fabricant :0065516450000
EAN :4012802521900
EMBOUT A ROTULE GAKR 16 PB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE GAKR 16 PB INA


Embout à rotule avec filetage extérieur, filetage à droite, nécessitant un entretien, surface de contact glissante : acier/bronze, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, type M, conception ouverte

Points forts

Supporte les charges radiales en traction ou en compression. Protégé contre la corrosion par zingage. Petit volume.

Applications

Convient pour les charges alternées et, sous certaines conditions, pour les charges unidirectionnelles.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur16 mm
Diamètre tête32 mm
Matièreacier
Jeu Radialcn
Sériegakr..-pb
Longueur87 mm
Diamètre extérieur32 mm
93,87 HT
/ unité
112,64 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h