Embout à rotule SKF SIQG 50 ES

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIQG 50 ES
Rubix :0301-1245443
Fabricant :23605
EAN :7316577022554
EMBOUT A ROTULE SIQG 50 ES SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête110,5 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SIQG 50 ES SKF


Embout de tige à palier lisse Aucun
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La bague intérieure déborde des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un raccord de graissage situé dans le logement ; pour les tailles 16 et supérieures, elle peut aussi être relubrifiée via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre tête110,5 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesiqg..es
Filet intérieurm 42x2
Charge dynamique de base156 N
Longueur180 mm
Diamètre extérieur110,2 mm
425,57 € HT
/ unité
510,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours