Embout à rotule SKF SIL 8 E

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SIL 8 E
Rubix :0301-1357613
Fabricant :23514
EAN :7316577003522
ROTULE ET COUSSINET SIL 8 E SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SIL 8 E SKF


Rotule à palier lisse avec joints
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée uniquement depuis le côté. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur8 mm
Diamètre tête25 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesil
Filet intérieurm 8
Charge dynamique de base5,5 N
Longueur50 mm
Diamètre extérieur25 mm
66,79 € HT
/ unité
80,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours