Embout à rotule SKF SI 20 ES-2RS

Embouts

Voir les informations techniques

Références

SKF :SI 20 ES-2RS
Rubix :0301-1357705
Fabricant :23290
EAN :7316577002945
ROTULE ET COUSSINET SI 20 ES-2RS SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier pour roulements
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SI 20 ES-2RS SKF


Rotule à palier lisse avec joints d'étanchéité
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier et un joint frottant à double lèvre des deux côtés. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification situé dans le logement et via l’arbre. Le filetage femelle est disponible à gauche (préfixe SIL) ou à droite. Certaines tailles présentent des dimensions de raccord différentes (série SIA).

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre tête54 mm
Matièreacier pour roulements
Jeu Radialcn
Sériesi
Filet intérieurm 20x1,5
Charge dynamique de base30 N
Longueur106 mm
Diamètre extérieur54 mm
135,64 HT
/ unité
162,77 TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours